Motion
NU315W

NSK
NU315W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 75 mm DI, 160 mm DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #02784571
No. Fabricante NU315W
Precio1,025.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU315W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 75 mm DI, 160 mm DE, 37 mm de ancho
Artículo MI #02784571
No. Fabricante NU315W
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
Precio1,025.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    37 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    7.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176028526
  • RPM máximas (grasa)
    3800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176028526

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 315 W