Motion
S-C-25 AU
Eslabón rodante - 25 / 1/4 pulg. de paso, clip de resorte
Artículo MI #02784649
No. Fabricante S-C-25 AU
Precio2.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón rodante - 25 / 1/4 pulg. de paso, clip de resorte
Artículo MI #02784649
No. Fabricante S-C-25 AU
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
Precio2.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.37 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.125 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.238 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.03 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.09 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.130 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Número de catálogo del fabricante
    AU-6089
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647127061

Descripción general

Descripción del fabricante
CLIP DE RESORTE #25 (AU-6089)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo