Motion
NAL800-N14-2
LUBRICADOR
Artículo MI #02784797
No. Fabricante NAL800-N14-2
Precio117.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LUBRICADOR
Artículo MI #02784797
No. Fabricante NAL800-N14-2
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
Precio117.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    80
  • Altura total
    11.14 pulg.
  • Ancho general
    3.94 pulg.
  • Peso
    1.62 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Opciones del recipiente
    Protección
  • Opciones incluidas
    Protector del recipiente
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    12500 pulg./min
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Aceite Capacidad  
    16.91 fl oz (EE. UU.)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NAL800-N14-2 LUBRICADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo