Motion
NIN01
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 0.750-16 in, 1.5050 in OD, 1.1880 in Diámetro frontal, 0.3850 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #02784865
No. Fabricante NIN01
Precio45.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 0.750-16 in, 1.5050 in OD, 1.1880 in Diámetro frontal, 0.3850 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #02784865
No. Fabricante NIN01
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
Precio45.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    1.1880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5050 pulg.
  • Ancho general
    0.3850 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.750-16 pulg.
  • Peso
    0.145 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NIN

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO NIN-01

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno