Motion
AXW45
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 45 mm, 68 mm OD
Artículo MI #02784911
No. Fabricante AXW45
Precio36.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de cojinetes de rodillos de aguja axial - Orificio de 45 mm, 68 mm OD
Artículo MI #02784911
No. Fabricante AXW45
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
Precio36.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Ancho general
    4.20 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Nailon
  • Descripción
    Rodamiento de aguja axial, dirección única, AXK con arandela de rodamiento axial
  • Capacidad de carga dinámica
    6744.604 lbf
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Serie
    AXW
  • Capacidad de carga estática
    28776.978 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4012802424812

Descripción general

Descripción del fabricante
AXW45
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno