Descripción del fabricante
42935, JUEGO DE AJUSTE DE CUÑA DE ACERO INOX., PRECISIÓN
- Elimina la desalineación de maquinaria costosa
- Material: acero inoxidable 304
- Los tamaños de 6" y 8" son una nueva forma de nivelar motores, bombas y equipos grandes y de alta resistencia
- Los surtidos contienen 4 cada uno de los siguientes grosores: 0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.010", 0.015", 0.020", 0.025", 0.050", 0.075", 0.100" y 0.125"
- Envasado en una duradera caja metálica, 52 unidades por paquete
- Tamaños de repuesto disponibles
- Las cuñas ranuradas también están disponibles en grosores de 0.187”, 0.250", 0.375" y 0.500”