Motion
SC 616
Cadena silenciosa: cadena estándar, estilo guía central, separación de 0.7500 in, ancho total de 4.0000 in, material de acero
Artículo MI #02785027
No. Fabricante SC 616
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena silenciosa: cadena estándar, estilo guía central, separación de 0.7500 in, ancho total de 4.0000 in, material de acero
Artículo MI #02785027
No. Fabricante SC 616
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Peso
    6 lb/pie

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga de trabajo
    31500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SC 616 CADENA SILENCIOSA
  • La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
  • Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"