Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.140 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.709 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Longitud del pasador1.140 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Peso1.254 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante216
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces160
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051002161
Descripción general
Descripción del fabricante
DRV-60H-1R-10FT;216 60H RODILLO RIV
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies