Motion
180 ESLABÓN COT-AJUSTE DESLIZANTE

TIMKEN DRIVES LLC
180 CONN LINK COT-SLIP FIT

Conector de compensación - separación de 180 / 2-1/4 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #02785048
No. Fabricante 180 CONN LINK COT-SLIP FIT
Precio100.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
180 CONN LINK COT-SLIP FIT

Conector de compensación - separación de 180 / 2-1/4 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #02785048
No. Fabricante 180 CONN LINK COT-SLIP FIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.951 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.400 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.132 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.951 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.406 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    7002
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051070023

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-180-1 SH CO LINK;7002 180 CONN LINK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle