Motion
COLCHONETA DE CONEXIÓN 240 - AJUSTE A PRESIÓN

TIMKEN DRIVES LLC
240 CONN LINK COT- PRESS FIT

Eslabón de conexión - 240 / 3 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02785054
No. Fabricante 240 CONN LINK COT- PRESS FIT
Precio337.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
240 CONN LINK COT- PRESS FIT

Eslabón de conexión - 240 / 3 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02785054
No. Fabricante 240 CONN LINK COT- PRESS FIT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio337.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.066 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    240 / 3 pulg.
  • Anchura interior
    1.864 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.812 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.937 pulg.
  • Longitud del pasador
    4.066 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.875 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    17130
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051171300

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-240-1 CT ENLACE DE CO;17130 240 CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo