Especificaciones
Dimensions
- Ancho total de la cadena0.583 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena41 / 1/2 pulg.
- Anchura interior0.252 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.382 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.049 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Longitud del pasador0.583 pulg.
- Diámetro del rodillo0.306 pulg.
Details
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante986
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieEstad.
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051009863
Descripción general
Descripción del fabricante
DRV-41-1 SC CO LINK;986 41 CONN LINK