Motion
KMT 19

SKF
KMT 19

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M95x2 mm, 130 mm OD, 120 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02785440
No. Fabricante KMT 19
Precio518.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 19

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M95x2 mm, 130 mm OD, 120 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02785440
No. Fabricante KMT 19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio518.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M95x2 mm
  • Peso
    2.79 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577291882

Descripción general

Descripción del fabricante
KMT19 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno