Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40 a 185
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Conexión eléctricaConducto de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/2" (con cable de 36")
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
Descripción general
- Rangos desde vacío a 0 psig a 15,000 psig; rangos absolutos desde 0 psia a 15 psia hasta 0 psia a 300 psia
- Salida de tensión
- Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
- Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD