Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioAgarradera de tracción del cable
- Para usar conCable de avión, Messenger y Guy Strand (0.218 a 0.55" de diámetro)
Descripción general
- Mantiene la tensión temporal hasta que el cable puede terminarse permanentemente
- Para uso en aluminio, cobre, cable revestido resistente a la intemperie, conductores cubiertos de PVC y mechón mensajero y para chico
- Las asas de lazo de bloqueo permiten mantener las mordazas en posición abierta para facilitar la colocación de alambre o cable Modelo 1613-30
- Mordazas de ranura en V simples
- Ligero
- Agarre económico
- Diseñado para trabajar con cables desnudos sólidos y trenzados de 2 mm ( 0.08") a 5.1 mm ( 0.20"), modelo 1656-20
- Contorno de mandíbula interior redondo y liso
- Las mordazas suaves se agarran con el máximo contacto y tienen menos probabilidades de dañar los conductores
- Ideal para cables ACSR, de aluminio y de cobre trenzado, modelo 1613-40
- Diseñado para tamaños de cable de 0.12'' (3.10 mm) a 1.0'' (25.4 mm)
- Las ranuras dobles en "V" proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable y el cable Modelo 1684-5
- Diseñado para tamaños de cable de 0.218'' (5.5 mm) a 0.55'' (13.9 mm)
- Las ranuras en “V” dobles proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable