Motion
H600248-150
Manguera industrial Manguera industrial - 3 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 200 psi, Tipo de aire y multiuso, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de cloropreno, 150.00 pies de longitud
Artículo MI #02785902
No. Fabricante H600248-150
Price$45.43/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - 3 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 200 psi, Tipo de aire y multiuso, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de cloropreno, 150.00 pies de longitud
Artículo MI #02785902
No. Fabricante H600248-150
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
Price$45.43/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    -48
  • Peso de la manguera
    292.50 lb/pie
  • Longitud
    150.00 pies
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    3.56 in

Details

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    800 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    Serie U, Serie Z, Boss, Junta a tierra, Martillo neumático, Air King, desconexión rápida
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de cloropreno
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H600248-150
  • Número de Upc del fabricante
    639789296566
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Serie
    Serie H6002
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por MSHA
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire multipropósito.
  • UPC_NO
    639789296566
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H600248-150 MANGUERA CONCORD AIR-3"
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo