Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pulg.
- Tamaño de salida1/2 pulg.
- Altura total71 pulg.
- Ancho general30 pulg.
- Peso de la herramienta310 lb
Detalles
- Presión del aire135 psi
- Amperaje22.5 A
- AplicaciónHerramientas accionadas por aire en funcionamiento
- ECCNEAR99
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Tipo de motorEmerson
- Código de armonización8414801615
- Caballos de fuerza5 CV
- Número de Upc del fabricante678384031721
- Número de fases motoras1
- Número de etapas1
- Número de tanques1
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Velocidad950 rpm
- Capacidad del tanque60 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueVertical
- UPC_NO678384031721
- Voltaje230 V
Descripción general
- Accesorios para herramientas eléctricas
- Larga vida útil: construcción de hierro fundido duradera, vida útil prolongada de la bomba diseñada para más de 5,000 horas de uso sin problemas
- Potencia máxima: 18.1cfm a 90 psi, servicio continuo al 100%, funcionamiento a alta presión de hasta 135 psig y un tanque receptor ASME vertical de 60 gal proporciona mucho punzón para las aplicaciones más exigentes
- Fácil manejo: control automático del interruptor de presión de arranque/parada, suministro totalmente ensamblado y precableado, filtro fácil de cambiar, indicador visual de aceite y puerto de aceite fácil de llenar que simplifican el funcionamiento y el mantenimiento