Motion
W5308ZNR

NTN
W5308ZNR

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.5625 in Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02785987
No. Fabricante W5308ZNR
Precio314.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5308ZNR

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.5625 in Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02785987
No. Fabricante W5308ZNR
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
Precio314.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    2.443 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    W5308ZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359247435
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    W530
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359247435

Descripción general

Descripción del fabricante
W5308ZNR BALL BRG