Motion
22 1.5/1 A S

HUB CITY INC
22 1.5/1 A S

Reductor de velocidad de eje paralelo 22 1.5/1 A S - Engranaje recto, reducción simple, 1.5:1 Relación, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02786840
No. Fabricante 22 1.5/1 A S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
22 1.5/1 A S

Reductor de velocidad de eje paralelo 22 1.5/1 A S - Engranaje recto, reducción simple, 1.5:1 Relación, 1.0000 pulg. de diámetro de entrada, 1.2500 pulg. de diámetro de salida, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02786840
No. Fabricante 22 1.5/1 A S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    22
  • RPM máximas de salida
    1250 rpm
  • Par de salida máximo
    1111 a 1250 RPM
  • Diámetro del eje de salida
    1.250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    1.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de engranaje
    S
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de eje de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    22 1.5/1 A S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798005690
  • Potencia de entrada máxima
    21.2 a 1750 RPM
  • Modelo
    22
  • RPM de salida
    1250 rpm
  • Inserto del eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Línea de productos
    Accionamiento de eje paralelo
  • Tipos de productos
    Paralelo
  • Rango de relación
    1.5:1
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    22
  • Estilo
    A
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    De 1000 a 2500 pulg. lbs
  • Manual de instalación de Url

Descripción general

Descripción del fabricante
02-20-01505-022 1.5:1 REDUCTOR DE ENGRANAJES
  • Carcasa de hierro fundido resistente Eje de aleación de engranajes de alta resistencia Tres modos de entrada para integrarse con motores hidráulicos o eléctricos o fuentes de accionamiento acopladas externamente Sellos industriales de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"