Motion
Springflex® SD-W 6 pulg. x 30 pies

FLEXAUST INC
Springflex® SD-W 6 in x 30 ft

Manguera de conducto - 6.000 pulg. de D.I., 30 pies de longitud, manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno amarillo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte y banda de desgaste de PVC externo negro, material de poliéster, 3.00 psi
Artículo MI #02786931
No. Fabricante Springflex® SD-W 6 in x 30 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Springflex® SD-W 6 in x 30 ft

Manguera de conducto - 6.000 pulg. de D.I., 30 pies de longitud, manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno amarillo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte y banda de desgaste de PVC externo negro, material de poliéster, 3.00 psi
Artículo MI #02786931
No. Fabricante Springflex® SD-W 6 in x 30 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.500 pulg.
  • Diámetro interior
    6.000 pulg.
  • Longitud
    30 pies
  • Peso
    0.30 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aeronave, enfriadora, ventilación en espacios confinados, deshumidificación, agilidad de perros, climatización de tiendas de eventos, ventiladores y sopladores, retardante de llamas, control de humedad, climatización, grabado láser, minería, eyectores de humo, sopladores de servicios públicos, ventilación
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Amarillo con banda de desgaste negra
  • Relación de compresión
    12:1
  • Construcción
    Manguera de tela de poliéster con revestimiento de neopreno amarillo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste externa de PVC negro
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3420600030
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo
  • Serie
    Springflex® SD-W
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Aire
  • Presión de trabajo
    3.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3420600030 6" ID X 30' SD-W 1-PLY
  • Ideal para mover grandes volúmenes de aire en sistemas de ventilación/escape portátiles o permanentes
  • La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
  • Gran compresibilidad
  • La capacidad de retracción permite un almacenamiento cómodo y un transporte sencillo en una fracción de su longitud totalmente extendida
  • Listado como retardante de llama UL 94V-0
  • Disponible en versión autorretráctil (STO), de 4" a 8" solamente
  • Se muestra con manguito opcional
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"