Motion
CDP3410-V24
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 24 V, 1800 rpm rpm, TENV, bastidor 56C
Artículo MI #02786948
No. Fabricante CDP3410-V24
Precio1,128.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/4 hp hp, 24 V, 1800 rpm rpm, TENV, bastidor 56C
Artículo MI #02786948
No. Fabricante CDP3410-V24
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
Precio1,128.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    10.6 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    24 V
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568388112

Descripción general

Descripción del fabricante
.25,1800,CDP3410-V24,DC,56C,3416P,TENV
  • Cara C NEMA
  • Aislamiento de clase F
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Pernos de terminal montados en la parte superior
  • No adaptable al acoplamiento
  • 1/4 HP a 1/2 HP son TENV
  • 3/4 HP a 1 HP son TEFC
  • Aplicaciones: funcionamiento con batería para bombas portátiles, ventiladores, barrenas, cabrestantes y elevadores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"