Motion
CDP3420-V12
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 12 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), bastidor 56C
Artículo MI #02786949
No. Fabricante CDP3420-V12
Precio1,893.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Imán permanente, cepillado, 12 V, 1800 rpm rpm, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), bastidor 56C
Artículo MI #02786949
No. Fabricante CDP3420-V12
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
Precio1,893.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Altura total
    7.51 pulg.
  • Ancho general
    5.13 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    28.6 A
  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    12 V
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    F
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °C
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568388136

Descripción general

Descripción del fabricante
.33,1800,CDP3420-V12,DC,56C,3416P,TENV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"