Motion
CDP3440-V12
Motor eléctrico de bajo voltaje de CC - Imán permanente - Bajo voltaje, 3/4 hp hp, 12 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #02786952
No. Fabricante CDP3440-V12
Precio2,347.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de bajo voltaje de CC - Imán permanente - Bajo voltaje, 3/4 hp hp, 12 V, 1800 rpm rpm, TEFC, bastidor 56C
Artículo MI #02786952
No. Fabricante CDP3440-V12
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
Precio2,347.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • RPM base
    1800 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    12 V
  • Tipo de condición de servicio
    Cont.
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Familia de motores
    Imán permanente - Bajo voltaje
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Rígida
  • UPC_NO
    781568392164

Descripción general

Descripción del fabricante
.75,1800,CDP3440-V12,DC,56C,3430P,TEFC
  • Cara C NEMA
  • Aislamiento de clase F
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Pernos de terminal montados en la parte superior
  • No adaptable al acoplamiento
  • Aplicaciones: funcionamiento con batería para bombas portátiles, ventiladores, barrenas, cabrestantes y elevadores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos