Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C21.80 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso89 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 o superior que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Dimensiones NEMA BA estándar, herrajes de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Apague la liberación manual. Se restablece automáticamente. Los motores tienen eficiencia NEMA Premium® y están listos para inversores. Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor.
- Amperios a tensión9.0 A @ 208 V; 8.4 A @ 230 V; 4.2 A @ 460 V
- AplicacionesProcesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores reciben lavado de forma regular.
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.20 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de freno (pintado)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO781568392898
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sellador de humedad en las cabezas de los pernos y entre el bastidor y las placas terminales
- Juntas de neopreno
- Dimensión NEMA BA estándar
- Piezas metálicas y eje de acero inoxidable de la serie 300
- Tapones de drenaje de condensación fácilmente extraíbles en cada extremo
- Aislamiento de clase F
- Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos
- Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético
- Aplicaciones: procesamiento de alimentos y otras aplicaciones que exponen regularmente el motor a lavado a alta presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación