Motion
CEWDBM3615T
Motor de freno de servicio de lavado (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1750 rpm, superficie C/montaje de pie
Artículo MI #02786976
No. Fabricante CEWDBM3615T
Precio5,763.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de servicio de lavado (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1750 rpm, superficie C/montaje de pie
Artículo MI #02786976
No. Fabricante CEWDBM3615T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,763.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    23.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    111 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 o superior que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Dimensiones NEMA BA estándar, herrajes de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Apague la liberación manual. Se restablece automáticamente. Los motores tienen eficiencia NEMA Premium® y están listos para inversores. Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor.
  • Amperios a tensión
    13.4 A @ 230 V; 13.9 A @ 208 V; 6.7 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores reciben lavado de forma regular.
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    781568392904
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5,1750,CEWDBM3615T,3PH,60HZ,184TC,FRENO
  • Sellador de humedad en las cabezas de los pernos y entre el bastidor y las placas terminales
  • Juntas de neopreno
  • Dimensión NEMA BA estándar
  • Piezas metálicas y eje de acero inoxidable de la serie 300
  • Tapones de drenaje de condensación fácilmente extraíbles en cada extremo
  • Aislamiento de clase F
  • Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos
  • Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos y otras aplicaciones que exponen regularmente el motor a lavado a alta presión