Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.06 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso46 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPiezas metálicas de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Cojinetes de bolas con doble sellado. Junta de reborde y anillo en V en el extremo de transmisión. Extensión del eje de acero inoxidable. Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético. Aislamiento de clase F.
- Amperios a tensión1.2 A a 575 V
- AplicacionesProcesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores reciben lavado de forma regular.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.20 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568487105
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación