Motion
EBM3558T
Motor de freno de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 145T Cuadro, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1760 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #02786996
No. Fabricante EBM3558T
Precio3,404.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 145T Cuadro, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1760 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #02786996
No. Fabricante EBM3558T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,404.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    15.4000 pulg., 391.16 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    17.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Par de apriete
    10 lb/pie, 13.558 N-m
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Dimensiones NEMA BA estándar. (Se puede añadir C-Face en ModExpress a los motores EBM para C-Face con base). Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual. Se restablece automáticamente. Clase F aislada con factor de servicio 1.15 . Los motores tienen la eficiencia NEMA Premium® y son adecuados para el uso del inversor. Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    5.8 A @ 230 V; 5.8 A @ 208 V; 2.9 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción
    2HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3526M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    5.2 A;2.6 A
  • Corriente de carga completa
    2.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    2 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    K
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EBM3558T
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568392287
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2,1725,EBM3558T,3PH,60HZ,145T,FRENO