Motion
EBM3710T
Motor de freno de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 213T Cuadro, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #02786999
No. Fabricante EBM3710T
Precio6,205.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 213T Cuadro, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #02786999
No. Fabricante EBM3710T
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
Precio6,205.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6306
  • Longitud total
    27.2000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    27.20 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    158 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Dimensiones NEMA BA estándar. (Se puede añadir C-Face en ModExpress a los motores EBM para C-Face con base). Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual. Se restablece automáticamente. Clase F aislada con factor de servicio 1.15 . Los motores tienen la eficiencia NEMA Premium® y son adecuados para el uso del inversor. Los frenos 230/460V están conectados en una caja de conductos que permite una conexión separada cuando se utilizan con un inversor.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    9.4 A @ 460 V; 21.0 A @ 208 V; 18.8 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción
    7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 3738M, TEFC, F
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    7.5 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EBM3710T
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568392317
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7.5,1770,EBM3710T,3PH,60HZ,213T,FRENO