Motion
GHL37510
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 10 :1, 3/4 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 4.20 / 8.40 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02787017
No. Fabricante GHL37510
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 10 :1, 3/4 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 4.20 / 8.40 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02787017
No. Fabricante GHL37510
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.20 / 8.40 A
  • Par de carga completa
    230 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.40.4020
  • Caballos de entrada
    3/4 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • RPM de salida
    172.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CCSA US, CE, CSA EEV, CSA, UL, UR
  • UPC_NO
    781568393291
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GHL37510 G.M. Q28PF 115/230VAC 10:1 175
  • Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso
  • Mayor capacidad de carga radial
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"