Motion
GP3301
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 10 :1, 1/2 hp, 90 V, 250.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02787038
No. Fabricante GP3301
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 10 :1, 1/2 hp, 90 V, 250.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02787038
No. Fabricante GP3301
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Profundidad general
    15.01 pulg.
  • Dimensiones generales
    5.09 pulg. x 15.01 pulg.
  • Ancho general
    5.09 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    5.00 A
  • Par de carga completa
    100 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    250.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR
  • UPC_NO
    781568757451
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ENGRANAJES DE GP3301 G.M. F27UA 90VDC 10:1 HD
  • Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de carga radial
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"