Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general5.86 pulg.
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general9.53 x 5.51 x 5.86 pulg.
- Altura total9.53 pulg.
- Ancho general5.51 pulg.
- Peso6.00 lb
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador115/230 V CA
- Clasificación del envolventeNEMA 4X
- Tipo de envolventeNEMA 4X
- Clasificación de potencia en servicio normal1 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada60 Hz
- Tipo de montajeMontaje del chasis
- Número de fases de entrada1 fase
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +45 °F
- Modo de funcionamientoControl de frecuencia
- Corriente de salida de servicio normal3.6 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- UPC_NO781568654897
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación