Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes5 :1
- Peso18.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.50 A
- Par de carga completa58 pulg./lb
- Código de armonización8501.51.4020
- Caballos de entrada3/8 CV
- Instrucciones de instalación
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeCara
- RPM de salida330.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Estándares cumplidosCE, CSA, RoHS, UR
- UPC_NO781568382837
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento listo para inversor: cumple con NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
- Estampados de pie estándar del sector
- Engranaje de bronce de alta resistencia en motores en ángulo recto
- Engranaje helicoidal endurecido por inducción y en espolón en motores de eje paralelo
- Lubricado en fábrica de por vida con lubricante sintético
- Carcasas de engranajes sin ventilación para un montaje flexible y para evitar la contaminación del lubricante
- Se suministra con caja de conductos de serie
- Reconocimiento UL y certificación CSA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación