Motion
IDGMP2503
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 20 :1, 3/8 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 1.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02787057
No. Fabricante IDGMP2503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - Relación 20 :1, 3/8 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 1.50 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #02787057
No. Fabricante IDGMP2503
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    20 :1
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Par de carga completa
    233 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.4020
  • Caballos de entrada
    3/8 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • RPM de salida
    83.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, RoHS, UR
  • UPC_NO
    781568382929
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
.38,1650,IDGMP2503,3PH,60HZ,PSL,1,2528M
  • Sistema de aislamiento listo para inversor: cumple con NEMA MG 1 Parte 31.4.4.2
  • Estampados de pie estándar del sector
  • Engranaje de bronce de alta resistencia en motores en ángulo recto
  • Engranaje helicoidal endurecido por inducción y en espolón en motores de eje paralelo
  • Lubricado en fábrica de por vida con lubricante sintético
  • Carcasas de engranajes sin ventilación para un montaje flexible y para evitar la contaminación del lubricante
  • Se suministra con caja de conductos de serie
  • Reconocimiento UL y certificación CSA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"