Motion
VHECP4310T
Motor de base P vertical - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 364HP bastidores, Caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3560 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #02787070
No. Fabricante VHECP4310T
Price$28,747.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de base P vertical - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 364HP bastidores, Caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3560 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #02787070
No. Fabricante VHECP4310T
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
Price$28,747.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    364HP
  • Longitud total de la dimensión C
    35.36 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    881 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Construcción de uso intensivo con acabado epoxi resistente a la corrosión, construcción de hierro fundido, diseñada para montaje vertical. Caja de conductos giratoria, placas de identificación de acero inoxidable, sellos de eje. Bobinados energéticamente eficientes. Dos orejetas de elevación para una elevación equilibrada. Los motores VHECP tienen eficiencia NEMA Premium® y están preparados para inversores. 1.15 Factor de servicio.
  • Amperios a tensión
    65.1 A @ 460 V; 130.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Para aplicaciones de bomba en línea de empuje medio y alto normal. Plantas de tratamiento de aguas residuales, industrias petroquímicas, fábricas de pulpa y papel y aplicaciones de irrigación agrícola.
  • RPM base
    3560 rpm
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    65.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor vertical de base en P
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568397411
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
60 3560 VHECP4310T 3PH 60HZ 364 1458M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo