Motion
VQ21A1-5GZ-C8-F

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5GZ-C8-F

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02787093
No. Fabricante VQ21A1-5GZ-C8-F
Precio34.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ21A1-5GZ-C8-F

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02787093
No. Fabricante VQ21A1-5GZ-C8-F
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
Precio34.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ21A1-5GZ-C8-F VÁLVULA
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good