Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de montaje21.44 pulg.
- Longitud total18.69 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Tamaño de la unidad302
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Número de pases2
- SerieBM
- Material de los tubosCobre