Motion
011-336-2082
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 81.8 :1, 1/8 hp hp, 90 V, 22.0 rpm rpm, TENV, Servicio continuo, serie 336 CC
Artículo MI #02787409
No. Fabricante 011-336-2082
Precio1,636.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 81.8 :1, 1/8 hp hp, 90 V, 22.0 rpm rpm, TENV, Servicio continuo, serie 336 CC
Artículo MI #02787409
No. Fabricante 011-336-2082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,636.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    81.8 :1
  • Carga colgada
    322 lb
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.16 A
  • Par de carga completa
    300 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.31.6000
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP43
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    22.0 rpm
  • Serie
    336 CC
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    RoHS, UL
  • UPC_NO
    845171000608
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
011-336-2082 1/8HP 90VDC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 300 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"