Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Hexagonal1-7/8 pulg.
- Longitud3.32 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido5000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca macho 1 – 11-1/2
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo1750 psi
- Rango de presión de trabajo1001 a 2000 psi