Especificaciones
Detalles
- UPC_NO662536426398
Descripción general
- Diseñado principalmente para operar dientes que recogen pacas redondas
- La válvula de cartucho de dos posiciones y cuatro vías y las comprobaciones accionadas por piloto doble controlan un cilindro de doble acción para levantar, sujetar y bajar la paca
- Motor: 12V CC, un terminal de servicio estándar
- Acabado de placa resistente a la corrosión en el motor
- Alivio ajustable 2,500 psi
- Valving: 2P4W, 12V comprobaciones de bobina CC/doble PO, puertos SAE de 9/16"
- Tanque: tanque de acero de montaje horizontal de 3 cuartos con puerto hembra NPT de 3/8"
- Cabezal terminal: 9/16-18 puertos SAE A y B
- Cableado: 12V CC para el interruptor de arranque y a la bobina de la válvula 24PW
- Fabricante: SPX Stone