Descripción general
- Diámetros del orificio: ø4
- Características de flujo: 0.3 Cv
- Presión de funcionamiento: 0 a 0.5 MPa
- Temperatura del fluido: 0 a 100° C
- Temperatura ambiente: 0 a 60° C
- D.E. del tubo: Tamaño métrico (mm) “ 3, 4, 6; Tamaño en pulgadas “ 1/8”, 3/16”, 1/4”