Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador48 pulg.
- Profundidad general28-1/4 pulg.
- Altura total54-1/4 pulg.
- Ancho general54-1/4 pulg.
Detalles
- Diseño del ventiladorAxial
- Temperatura máx. de la corriente de aire+120 °F
- Flujo de aire máximo15000 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motorDe 208 a 220 V, 440 V
- Tipo de montajePared
- Nivel de sonido25 hijo
- Velocidad480 rpm
- Estándares cumplidosCSA Listed C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso