Motion
2SHE1021

Fantech
2SHE1021

Ventilador de escape de pared o techo - Accionamiento directo, 10 pulg. de diámetro, montaje en obturador, 1/30 hp, 115 V, monofásico, 60 Hz, 1.4 A
Artículo MI #02787930
No. Fabricante 2SHE1021
Precio438.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
2SHE1021

Ventilador de escape de pared o techo - Accionamiento directo, 10 pulg. de diámetro, montaje en obturador, 1/30 hp, 115 V, monofásico, 60 Hz, 1.4 A
Artículo MI #02787930
No. Fabricante 2SHE1021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio438.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del ventilador
    10 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    10-1/2 x 10-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    11-5/28 pulg.
  • Altura total
    13-1/8 pulg.
  • Ancho general
    13-1/8 pulg.

Detalles

  • Diseño del ventilador
    Axial
  • Flujo de aire máximo
    999 cfm
  • Corriente del motor
    1.4 A
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado (TEC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/30 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Obturador
  • Nivel de sonido
    6.6 hijo
  • Velocidad
    1585 rpm
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Clasificación de presión estática
    0 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
2SHE1021

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo