Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador16 pulg.
- Dimensiones de apertura17 x 17 pulg.
- Profundidad general12-9/16 pulg.
- Altura total19-1/8 pulg.
- Ancho general19-1/8 pulg.
Detalles
- Diseño del ventiladorAxial
- Flujo de aire máximo1499 cfm
- Corriente del motor1.5 A
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Caballos de fuerza del motor1/20 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V
- Tipo de montajeObturador
- Nivel de sonido8 hijo
- Velocidad1550 rpm
- Estándares cumplidosOSHA
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso