Motion
2SHE1871

Fantech
2SHE1871

Ventilador de escape de pared o techo - Accionamiento directo, 18 pulg. de diámetro, montaje en obturador, 1/15 hp, 115 V, monofásico, 60 Hz, 1.2 A
Artículo MI #02787933
No. Fabricante 2SHE1871
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
2SHE1871

Ventilador de escape de pared o techo - Accionamiento directo, 18 pulg. de diámetro, montaje en obturador, 1/15 hp, 115 V, monofásico, 60 Hz, 1.2 A
Artículo MI #02787933
No. Fabricante 2SHE1871
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del ventilador
    18 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    18-1/2 x 18-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    14-1/4 pulg.
  • Altura total
    21-1/8 pulg.
  • Ancho general
    21-1/8 pulg.

Detalles

  • Diseño del ventilador
    Axial
  • Flujo de aire máximo
    1999 cfm
  • Corriente del motor
    1.2 A
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado (TEC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/15 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Obturador
  • Nivel de sonido
    8.4 hijo
  • Velocidad
    1075 rpm
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Clasificación de presión estática
    0 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso

Descripción general

Descripción del fabricante
2SHE1871

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo