Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador12 pulg.
- Dimensiones de apertura12-3/8 pulg.
- Profundidad general5-3/16 pulg.
- Altura total16 pulg.
- Ancho general16 pulg.
Detalles
- Diseño del ventiladorAxial
- Flujo de aire máximo999 cfm
- Corriente del motor1.4 A
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Caballos de fuerza del motor1/30 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V
- Tipo de montajePared
- Nivel de sonido7.8 hijo
- Velocidad1550 rpm
- Estándares cumplidosAMCA 211/311
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso