Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador20 pulg.
- Dimensiones de apertura20-1/2 pulg.
- Profundidad general9-5/8 pulg.
- Altura total24 pulg.
- Ancho general24 pulg.
Detalles
- Diseño del ventiladorAxial
- Flujo de aire máximo3499 cfm
- Corriente del motor4.9 A
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V
- Tipo de montajePared
- Nivel de sonido12.5 hijo
- Velocidad1165 rpm
- Estándares cumplidosAMCA 211/311
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/4 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso, 3/8 pulg. de peso
Descripción general
Descripción del fabricante
2VLD20B1