Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro30 pulg.
- Profundidad general23-1/4 pulg.
- Altura total33 pulg.
- Ancho general33 pulg.
Detalles
- Amperaje4.2 A, 4 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónMetal, poliéster
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Flujo de aire máximo9820 cfm
- Tipo de montajeTecho, pared
- Número de velocidades2
- OscilanteOscilante
- Velocidad1131 rpm, 870 rpm
- Estándares cumplidosCertificación CSA, regulaciones OSHA 1910.212, UL Listed
- Voltaje115 V
Descripción general
- Ventilador oscilante industrial del circulador con soporte de pared