Especificaciones
Dimensions
- Dimensiones de la base26 x 26 pulg.
- Diámetro del ventilador16 pulg.
- Dimensiones de apertura21-1/2 x 21-1/2 pulg.
- Profundidad general31-3/4 pulg.
- Altura total29-1/4 pulg.
- Ancho general31-3/4 pulg.
Details
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorCentrífuga
- Temperatura máx. de la corriente de aire+300 °F
- Flujo de aire máximo3999 cfm
- Tipo de carcasa del motorAbierta a prueba de goteo (ODP)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeTecho
- Nivel de sonido15 a 1" SP (1293 RPM) sone, 15.2 a 7/8" SP (1293 RPM) sone, 15.5 a 1-1/4" SP (1333 RPM) sone, 15.6 a 3/4" SP (1293 RPM) sone, 15.9 a 1" SP (1333 RPM) sone, 16.3 a 5/8" SP (1293 RPM) sone, 16.3 a 7/8" SP (1333 RPM) sone, 16.6 a 3/4" SP (1333 RPM) sone, 17.2 a 1/2" SP (1293 RPM) sone, 17.3 a 3/8" SP (1293 RPM) sone, 17.4 a 1" SP (1400 RPM) sone, 17.4 a 5/8" SP (1333 RPM) sone, 17.8 a 1/2" SP (1333 RPM) sone, 17.9 a 1/4" SP (1293 RPM) sone, 18.4 a 3/8" SP (1333 RPM) sone, 18.4 a 7/8" SP (1400 RPM) sone, 18.6 a 1/8" SP (1293 RPM) sone, 18.6 a 3/4" SP (1400 RPM) sone, 18.8 a 1/4" SP (1333 RPM) sone, 19.1 a 0" SP (1293 RPM) sone, 19.2 a 1/8" SP (1333 RPM) sone, 19.6 a 0" SP (1333 RPM) sone, 19.6 a 1/2" SP (1400 RPM) sone, 19.6 a 5/8" SP (1400 RPM) sone, 19.8 a 3/8" SP (1400 RPM) sone, 21 a 0" SP (1400 RPM) sone, 21 a 1/4" SP (1400 RPM) sone, 21 a 1/8" SP (1400 RPM) sone
- Velocidad1293 rpm, 1333 rpm, 1400 rpm
- Estándares cumplidosCSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
- Clasificación de presión estática0 en wg, 1-1/4 en wg, 1/2 en wg, 1/4 en wg, 1/8 en wg, 1 en wg, 3/4 en wg, 3/8 en wg, 5/8 en wg
- Tipo de ruedaIncline hacia atrás
Descripción general
Descripción del fabricante
5BDU16FB