Motion
5DDD10AA

Fantech
5DDD10AA

Ventilador de escape de techo, caudal de aire en rango: 500-999, velocidad: 1720RPM, tipo de accionamiento: accionamiento directo, tipo de montaje: techo
Artículo MI #02787981
No. Fabricante 5DDD10AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
5DDD10AA

Ventilador de escape de techo, caudal de aire en rango: 500-999, velocidad: 1720RPM, tipo de accionamiento: accionamiento directo, tipo de montaje: techo
Artículo MI #02787981
No. Fabricante 5DDD10AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la base
    19 x 19 pulg.
  • Diámetro del ventilador
    10-1/2 pulg.
  • Dimensiones de apertura
    14-1/2 x 14-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    22-3/8 pulg.
  • Altura total
    16-1/2 pulg.
  • Ancho general
    22-3/8 pulg.

Details

  • Dirección del chorro
    Chorro descendente
  • Diseño del ventilador
    Centrífuga
  • Temperatura máx. de la corriente de aire
    +170 °F
  • Flujo de aire máximo
    999 cfm
  • Corriente del motor
    1.8 A
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado, con aire (TEAO)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Nivel de sonido
    7.8 a 5/8" SP sone, 7.9 a 1/2" SP sone, 8.1 a 3/8" SP sone, 9.1 a 1/4" SP sone, 9.4 a 1/8" SP sone, 9.6 a 0" SP sone
  • Velocidad
    1720 rpm
  • Estándares cumplidos
    CSA C22.2 No. 113-M1984, UL Listed 705, UL Listed 762
  • Clasificación de presión estática
    0 en pg, 1/2 en pg, 1/4 en pg, 1/8 en pg, 3/4 en pg, 3/8 en pg, 5/8 en pg
  • Tipo de rueda
    Incline hacia atrás

Descripción general

Descripción del fabricante
5DDD10AA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo