Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable2 pies
- Diámetro36 pulg.
- Profundidad general36-7/8 pulg.
- Altura total40-7/8 pulg.
- Ancho general44-7/16 pulg.
Detalles
- Amperaje1.9 A, 3.9 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 CV
- Flujo de aire máximo11418 cfm
- Tipo de montajePedestal
- Número de velocidadesVariable
- OscilanteNo oscilante
- Nivel de sonido79 dB
- Velocidad1155 rpm
- Estándares cumplidosRegulaciones OSHA 1910.212
- Voltaje440 V