Motion
3HV236HYF

Fantech
3HV236HYF

Ventilador para montaje en pared - 36 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, caudal de aire de 15053 cfm, 2 hp, 3.2 A, 6.4 A, longitud del cable de 2 pies
Artículo MI #02788823
No. Fabricante 3HV236HYF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fantech
3HV236HYF

Ventilador para montaje en pared - 36 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de aluminio, caudal de aire de 15053 cfm, 2 hp, 3.2 A, 6.4 A, longitud del cable de 2 pies
Artículo MI #02788823
No. Fabricante 3HV236HYF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    2 pies
  • Diámetro
    36 pulg.
  • Profundidad general
    36-7/8 pulg.
  • Altura total
    40-7/8 pulg.
  • Ancho general
    44-7/16 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    3.2 A, 6.4 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Flujo de aire máximo
    15053 cfm
  • Tipo de montaje
    Pedestal
  • Número de velocidades
    Variable
  • Oscilante
    No oscilante
  • Nivel de sonido
    79 dB
  • Velocidad
    1150 rpm
  • Estándares cumplidos
    Regulaciones OSHA 1910.212
  • Voltaje
    440 V

Descripción general

Descripción del fabricante
3HV236HYF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo